| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C150J30 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339228805 |
| |
|
| | |
| T-Stück Kabelrinne 60x100mm int.Verb vz f.Funktionserh horiz RTS60.100 Weitere Informationen: | | Ausführung: | integrierter Verbinder | Bauform: | T-Stück horizontal | Geeignet für Funktionserhalt: | ja | Innenradius: | 138 mm mm | Kabelrinnenbreite: | 100 mm mm | Kabelrinnenhöhe: | 60 mm mm | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: t-stück, Abgangstrichter, Fallstück, Formstück für Kabelrinne, Formteil T-Stück, T-Stück für Kabelpritsche, T-Stück für Kabelrinne, T-Stück für Kabeltrasse, T-Stück für Kabelwanne, T-Stück für Kleinkanal, T-Stück für Minikabelrinne, T-Stück für Verteilerrinne, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 28,66* | € 38,41* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 29,00* | € 38,79* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 39,67* | € 51,76* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 51,32* | € 67,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,11* | € 69,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|