Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal ST 40x40x2000mm natur vz LF-K hfr 1214qmm LLK40.040


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C150I30
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339508976
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal ST 40x40x2000mm natur vz LF-K hfr 1214qmm LLK40.040
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
40 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Höhe:
40 mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
1214 mm² mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal 2m, installationskanal, niedax kabelkanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
24
€ 5,95*
ab € 6,32*
€ 8,10*
2
€ 5,46*
ab € 5,975*
€ 8,525*
2 Tage
130
2
€ 5,90*
ab € 6,02*
€ 8,59*
2
€ 3,90*
ab € 6,775*
€ 9,625*
4 Tage
95
2
€ 69,00*
ab € 6,91*
€ 9,80*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Meter
€ 8,10*
€ 9,64
pro Meter
ab 40 Meter
€ 7,73*
€ 9,20
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 6,32*
€ 7,52
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,32* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Meter
Mindestbestellmenge: 24 Meter ( entspricht € 194,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.