Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal stgr 37,5x50x2000mm m.OT Bodenl VKD37.050


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C150H93
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339783250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
niedax verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal stgr 37,5x50x2000mm m.OT Bodenl VKD37.050
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
50 mm mm
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
37.5 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
1540 mm² mm²
RAL-Nummer:
7030
Schlitzabstand:
7.5 mm mm
Schlitzbreite:
5 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,1534*
€ 13,1034*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 10,987*
€ 14,097*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 11,70*
€ 16,69*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 14,097*
€ 16,77543
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,657*
€ 16,25183
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,987*
€ 13,07453
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 5,4935* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 169,164* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.