| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C150G64 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339170449 |
| |
|
| | |
| Stielausleger 50-200x73mm 205mm 1200N ST KTUM200 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stielausleger | Breite: | 20 mm mm | Farbe: | ohne | Geeignet für Kabeltragsystembreite: | 50 - 200 mm | Höhe: | 73 mm mm | Länge: | 205 mm mm | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Sichere Arbeitslast nach IEC 61537: | 1200 N | Werkstoff: | Stahl | Winkel: | 90 - 90 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wandausleger, Ankerschienenausleger, Ausleger, Ausleger für Kabelbahn-System, Ausleger für Kabeltragsystem, Ausleger für Stiel, Ausleger für Wand, Doppelausleger, Doppelwandausleger, Kabelträger-Wandkonsole, Klemmausleger, Klemmausleger für Kabeltragsystem, Konsole, Profilschienenausleger, Profilschienenausleger mit Profil, Stielausleger für Gewindestange, Tragkonsole, Tragkonstruktion, Wand- und Stielausleger, Wand-/Profilschienenausleger, Wandausleger für Kabeltragsystem, Wandausleger mit Doppelprofil, Wandausleger mit Profil, Wandkonsole, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger, Zubehör für Kabeltragsystem |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 2,93* | € 3,82* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,91* | € 4,45* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,06* | € 4,67* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 3,08* | € 4,69* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,08* | € 4,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 76,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|