Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausleger H=73mm,B=205mm KTUM 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35966153
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KTUM 200
EAN/GTIN:
     4013339170449
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
wandausleger niedax

Ausleger H=73mm,B=205mm KTUM 200

Ausleger, mittelschwer, zur Hängestielmontage, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßigen Montagen an Hängestielen. Die aktuellen Belastungswerte beziehen sich auf die Befestigung des Auslegers am Hängestiel mit nur einer Schraube.
Weitere Informationen:
Länge:
205 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
73 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50..200 mm
Ausführung:
Stielausleger
Winkel:
90 °
Tragfähigkeit:
1,2 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wandausleger, Wandkonsole, Tragkonsole, Konsole, Ausleger
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 2,92*
€ 3,77*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,90*
€ 4,45*
2 Tage
1182
1
€ 5,80*
ab € 3,05*
€ 4,68*
2 Tage
89
1
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 4,71*
1 Tag
45
1
€ 6,40*
ab € 3,07*
€ 4,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
KTUM100
ab € 2,30*
Ähnlich
Niedax
KTUM300
ab € 3,84*
Ähnlich
Niedax
KTUM400
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.