| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C150E68 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339542901 |
| |
|
| | |
| Anbau-Abzweigstück ST fv 85x400mm fvz int.Verb RTA85.400F Weitere Informationen: | | Ausführung: | integrierter Verbinder | Innenradius: | 138 mm mm | Kabelrinnen-Abgangsbreite: | 400 mm mm | Kabelrinnenhöhe: | 85 mm mm | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelkanal t- und kreuzstück, Abzweigstück für Kabelrinne, Anbau T-Stück, Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 91,80* | € 114,85* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 91,90* | € 114,97* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 95,90* | € 118,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,07* | € 119,26* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 97,63* | € 121,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|