Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax RTA 85.400 F Anbau T-Stk 85x402mm m.ungelochten Seitenholmen feuerverz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0145906
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RTA85.400F
EAN/GTIN:
     4013339542901
Suchbegriffe:
Abzweigstück
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelkanal T- und Kreuzstück
niedax abzweigstück
Anbau T-Stuck, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung fur den Anschluss, fur Kabelrinnen, zur Herstellung von horizontalen 90? T-Abgangen und Kreuzungen unterschiedlicher sowie gleicher Breite, breitenabhangig in der Hauptrichtung, mit integrierten Sto?stellenverbindern, einschlie?lich feuerverzinkten anteilma?igem Befestigungszubehor. fur Kabelrinnen : 85 mm Kantenhohe Abmessungen (ca. Ma?e) innen H x B : 85 x 402 mm Innenholmradius R : 138 mm Ausklinkung d. Kabelrinnen : 280 mm + B Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal t- und kreuzstück
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 91,71*
€ 115,71*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,87*
€ 115,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,35*
€ 119,53*
Frei Haus
ab € 96,10*
€ 120,24*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 96,49*
€ 122,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.