Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen_starr 90° horiz 60x300mm int.Verb integrierter Verbinder60x300mm R=138mm RES60.300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen_starr 90° horiz 60x300mm int.Verb integrierter Verbinder60x300mm R=138mm
Bogen_starr 90° horiz 60x300mm int.Verb integrierter Verbinder60x300mm R=138mm
Artikel-Nr.:
     262-C150B02
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339226405
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Winkelstück
winkelstück stahl
Bogen_starr 90° horiz 60x300mm int.Verb integrierter Verbinder60x300mm R=138mm RES60.300
Weitere Informationen:
Ausführung:
integrierter Verbinder
Bauform:
Bogen starr
Bogenausführung:
glatter Bogen
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Innenradius:
138 mm
Kabelrinnenbreite:
300 mm mm
Kabelrinnenhöhe:
60 mm mm
Materialstärke:
0.9 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Richtungsänderung:
horizontal
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90°
Weitere Suchbegriffe: winkelstück, winkelstück niedax, Anbaueckstück, Bogen, Bogen für Kabelpritsche, Bogen für Kabelrinne, Bogen für Kabeltrasse, Bogen für Kabelwanne, Bogen für Kleinkanal, Bogen für Minikabelrinne, Bogen für Verteilerrinne, Bogenausschnitt Kabelrinne, Eckstück für Kabelpritsche, Eckstück für Kabelrinne, Eckstück für Kabeltrasse, Eckstück für Kabelwanne, Eckstück für Kleinkanal, Eckstück für Minikabelrinne, Eckstück für Verteilerrinne, Formstück für Kabelrinne, Niedergangsstück, Steigstück, Verbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,50*
€ 35,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,59*
€ 35,72*
1 Tag
20
€ 5,90*
ab € 26,92*
€ 36,20*
€ 3,90*
ab € 26,90*
€ 36,31*
2 Tage
11
€ 6,40*
ab € 28,31*
€ 37,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 46,01*
Ähnlich
Niedax
ab € 59,65*
Ähnlich
Niedax
RES60.100
ab € 15,02*
Ähnlich
Niedax
RES60.200
ab € 21,05*
Ähnlich
Niedax
RES60.400
ab € 37,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.