Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck LF-K 30x18mm sbr RAL8014 HFT hfr Kst unbeh FI2030.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C148A36
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126311990
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haubenformteil
Inneneck für Leitungsführungskanal
Inneneck LF-K 30x18mm sbr RAL8014 HFT hfr Kst unbeh FI2030.5
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
30 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
braun | sepiabraun
Halogenfrei:
ja
Höhe:
18 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
8014
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16979*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36979*
€ 4,01005
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08979*
€ 3,67685
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04979*
€ 3,62925
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95979*
€ 3,52215
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73979*
€ 3,26035
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16979*
€ 2,58205
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,5369*
Ähnlich
HKL
ab € 15,6669*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5269*
Ähnlich
HKL
ab € 6,87*
Ähnlich
HKL
ab € 10,23*
Ähnlich
HKL
4011126348330
ab € 28,94606*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5615*
Ähnlich
HKL
ab € 7,76*
Ähnlich
HKL
ab € 1,211*
Ähnlich
HKL
ab € 1,21*
Ähnlich
HKL
ab € 1,211*
Ähnlich
HKL
ab € 1,32*
Ähnlich
HKL
ab € 1,201*
Ähnlich
HKL
ab € 19,3758*
Ähnlich
HKL
ab € 19,3858*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.