Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck LF-K 21,5x9,5mm rws RAL9010 HFT hfr Kst unbeh FI1022.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C148A07
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126190830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haubenformteil
Inneneck für Leitungsführungskanal
Inneneck LF-K 21,5x9,5mm rws RAL9010 HFT hfr Kst unbeh FI1022.3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
21.5 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
9.5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84082*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94082*
€ 3,49958
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65082*
€ 3,15448
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58082*
€ 3,07118
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40082*
€ 2,85698
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32082*
€ 2,76178
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84082*
€ 2,19058
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,5469*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5469*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5669*
Ähnlich
HKL
ab € 6,91*
Ähnlich
HKL
ab € 10,22*
Ähnlich
HKL
4011126348330
ab € 28,74606*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5415*
Ähnlich
HKL
ab € 7,72*
Ähnlich
HKL
ab € 1,211*
Ähnlich
HKL
ab € 1,21*
Ähnlich
HKL
ab € 1,201*
Ähnlich
HKL
ab € 1,33*
Ähnlich
HKL
ab € 1,211*
Ähnlich
HKL
ab € 19,3458*
Ähnlich
HKL
ab € 19,3058*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.