Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C144F61 Herst.-Nr.: 6182658 EAN/GTIN: 4012196676699 |
| |
|
| | |
| Außeneck LF-K 60x170mm 90° lgr RAL7035 HFT Kst WDKHA60170LGR Weitere Informationen: | | Ausführung: | Haubenformteil | Befestigungsart: | aufrastbar | Breite: | 60 mm | Farbe: | grau | lichtgrau | Höhe: | 170 mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer: | 7035 | Werkstoff: | Kunststoff | Winkel: | 90 - 90 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 17,93* | € 24,06* | | | | Lager 262 | | | | 2 | | € 5,95* | ab € 18,62* | € 24,62* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 5,50* | ab € 21,73* | € 28,53* | | | | | 26 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 21,77* | € 28,76* | | | | | 21 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 22,57* | € 29,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 49,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|