Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneckhaube 60x170mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Außeneckhaube 60x170mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Außeneckhaube 60x170mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6192378
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6192378
EAN/GTIN:
     4012196351855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
170 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Mit Schutzfolie:
nein
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Außeneckhaube, Haubenformteil, Eckhaube
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,7046*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 16,8523* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,9146*
€ 53,44837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,9446*
€ 52,29407
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,7146*
€ 49,64037
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,1946*
€ 47,83157
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,4146*
€ 46,90337
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,7046*
€ 40,10847
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.