Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung R-Kanal 110x2000x14mm lgr 2410110LGR


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Abdeckung R-Kanal 110x2000x14mm lgr
Abdeckung R-Kanal 110x2000x14mm lgr
Artikel-Nr.:
     262-C144D27
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6028152
EAN/GTIN:
     4012196669257
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Abdeckung R-Kanal 110x2000x14mm lgr 2410110LGR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
2000 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Höhe:
110 mm mm
Länge:
14 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanaldeckel, Rangierkanäle, rangierkanal grau, obo rangierkanal, installationskanal, Abdeckprofil, Abdeckung Rangierkanal, Installationskanal-Übergangsstück, Kabelanlage, Kabelrangierkanal, Rangierkanalabdeckung, Rangierkanal-Abdeckung, Rangierkanal-System, RK-Kanal-Abdeckung, Übergangsabdeckprofil für Installationskanal, Übergangskanal, Übergangsstück, Übergangsstück für Installationskanal, Zubehör für Installationskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 5,035*
€ 7,215*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 5,04*
€ 7,22*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 5,21*
€ 7,45*
2
€ 3,90*
ab € 5,705*
€ 8,155*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 6,30*
€ 8,99*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 7,45*
€ 8,87
pro Meter
ab 4 Meter
€ 7,36*
€ 8,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,92*
€ 8,23
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,70*
€ 7,97
pro Meter
ab 40 Meter
€ 6,45*
€ 7,68
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 5,21*
€ 6,20
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,21* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 14,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6028187
ab € 6,95*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6027644
ab € 5,025*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6027652
ab € 5,575*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6191657
ab € 5,39*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6022723
ab € 5,41*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6027687
ab € 7,70215*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6191738
ab € 7,42*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6022774
ab € 7,665*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6027601
ab € 1,505*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6191568
ab € 1,40*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6022669
ab € 1,505*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6027660
ab € 2,075*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6191592
ab € 2,075*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6027636
ab € 3,735*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6022707
ab € 3,735*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.