Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil für WDK 40x2000mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Oberteil für WDK 40x2000mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Oberteil für WDK 40x2000mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Artikel-Nr.:
     C5551-6027601
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6027601
EAN/GTIN:
     4012196030859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Oberteil zum Verschließen der Kanäle.
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanaldeckel, obo bettermann leitungsführungskanal 2m, installationskanal, obo installationskanal, Deckel, Geräteblende, Oberteil, Kanaloberteil, Kanaldeckel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4986*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,4986* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 2,36*
€ 2,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,07*
€ 2,46
pro Meter
ab 40 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
ab 64 Meter
€ 1,9586*
€ 2,33073
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,8886*
€ 2,24743
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,4986*
€ 1,78333
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6028152
ab € 5,03438*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6028187
ab € 6,95*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6027644
ab € 5,03438*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6027652
ab € 5,585*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6191657
ab € 5,40*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6022723
ab € 5,41*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6027687
ab € 7,71215*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6191738
ab € 7,43*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6022774
ab € 7,675*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6191568
ab € 1,40*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6022669
ab € 1,505*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6027660
ab € 2,07039*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6191592
ab € 2,075*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6027636
ab € 3,73438*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6022707
ab € 3,73438*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.