Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C144A77 Herst.-Nr.: 6247571 EAN/GTIN: 4012196312733 |
| |
|
| | |
| Außeneck LF-K 40x60mm 90° rws UTOT ST LKMA40060FS Weitere Informationen: | | Ausführung: | Unterteil und Oberteil | Befestigungsart: | Bodenlochung | Breite: | 40 mm | Einsatztemperatur: | -5 - 90 °C | Farbe: | reinweiß | weiß | Halogenfrei: | ja | Höhe: | 60 mm | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Schlagfestigkeit: | IK10 | Schutzart (IP): | IP30 | Werkstoff: | Stahl | Winkel: | 90 - 90 ° |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 60,95* | € 77,99* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 61,56* | € 78,74* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 62,71* | € 80,16* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 63,97* | € 81,79* | | | | | 22 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 68,32* | € 85,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|