Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück LF-K 340x60mm UTOT ST natur vz LKMT60100FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Stück mit Oberteil 60x100mm Stahl bandverzinkt
T-Stück mit Oberteil 60x100mm Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-C144A61
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6248209
EAN/GTIN:
     4012196317837
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück
T-Stück LF-K 340x60mm UTOT ST natur vz LKMT60100FS
Weitere Informationen:
Abgehende Breite:
340 mm
Abgehende Höhe:
63.7 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
340 mm
Farbe:
natur
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Haubenformteil, T-Stück für Leitungsführungskanal
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 104,85*
€ 131,57*
1
€ 5,46*
ab € 107,17*
€ 134,05*
1
Frei Haus
ab € 111,02*
€ 139,44*
26 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 116,72*
€ 142,93*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 149,78*
€ 182,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,89*
€ 217,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,99*
€ 214,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,71*
€ 204,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,11*
€ 200,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,78*
€ 178,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6247733
ab € 94,38*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6248225
ab € 119,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.