Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück 60x100mm LKM T60100FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Stück 60x100mm LKM T60100FS
T-Stück 60x100mm LKM T60100FS
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-60754967
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6248209
EAN/GTIN:
     4012196317837
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück

T-Stück 60x100mm LKM T60100FS

T-Stück inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Höhe:
64 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 104,97*
€ 131,98*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 106,91*
€ 134,46*
1
Frei Haus
ab € 111,52*
€ 139,87*
24 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 116,26*
€ 141,48*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 114,06*
€ 143,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,46*
€ 160,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,49*
€ 148,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,23*
€ 144,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6247733
ab € 94,51*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6248225
ab € 119,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.