Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital IO-Modul DC 20,4-28,8V 16Eing EU8E-SWD-16DX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C136E83
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174744
EAN/GTIN:
     4015081712304
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Digital IO-Modul DC 20,4-28,8V 16Eing EU8E-SWD-16DX
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Art der Ausgangsspannung:
DC
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsstrom:
0 A A
Breite:
61.6 mm mm
Eingangsstrom bei Signal 1:
4 mA
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
212.6 mm mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schutzart (IP):
IP69K
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
34 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
20.4 - 28.8 V
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.2 - 0.2 ms ms
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Zulässige Spannung am Ausgang:
20.4 - 28.8 V
Zulässige Spannung am Eingang:
20.4 - 28.8 V
Weitere Suchbegriffe: Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes digitales E/A-Modul, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 474,00*
€ 513,10*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,07*
€ 513,64*
Frei Haus
ab € 482,06*
€ 520,05*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 487,82*
€ 530,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 560,71*
€ 603,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,28*
€ 717,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,43*
€ 714,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,68*
€ 694,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,47*
€ 683,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,71*
€ 667,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.