Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZW-Aderendhülse 2,5qmm 10mm isol PP gr Cu Polypropylen (PP) verzinnt 182416


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 182416 Elektrischer Kontakt
Cimco 182416 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     262-C115B53
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert grau 2,5mm²
aderendhülse isoliert
aderendhülse 2,5mm²
ZW-Aderendhülse 2,5qmm 10mm isol PP gr Cu Polypropylen (PP) verzinnt 182416
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
14
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Farbe:
grau
Gesamtlänge:
21.5 mm
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
10 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,96*
€ 4,60*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,101*
€ 4,621*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 3,24*
€ 4,80*
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,839*
€ 5,709*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 3,946*
€ 5,866*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,621*
€ 5,49899
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,421*
€ 5,26099
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,251*
€ 5,05869
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,941*
€ 4,68979
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,531*
€ 4,20189
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,101*
€ 3,69019
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,03101* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 2406
ab € 2,35*
Ähnlich
Cimco
182400
ab € 2,368*
Ähnlich
Cimco
182402
ab € 2,22*
Ähnlich
Cimco
182408
ab € 2,835*
Ähnlich
Cimco
182410
ab € 2,70*
Ähnlich
Cimco
182412
ab € 2,70*
Ähnlich
Cimco
182414
ab € 2,71*
Ähnlich
Cimco
18 2420
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.