Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 182412 Elektro-Draht-Anschluss Stiftleiste


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 182412 Elektro-Draht-Anschluss Stiftleiste
Cimco 182412 Elektro-Draht-Anschluss Stiftleiste
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77937013
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
12 mm
Merkmale
Typ
Stiftleiste
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,027* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 2406
ab € 2,35*
Ähnlich
Cimco
182400
ab € 2,358*
Ähnlich
Cimco
182408
ab € 2,835*
Ähnlich
Cimco
182410
ab € 2,72*
Ähnlich
Cimco
182414
ab € 2,71*
Ähnlich
Cimco
18 2420
ab € 4,86*
Ähnlich
Cimco
18 2402
ab € 2,22*
Ähnlich
Cimco
18 2416
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.