Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 182400 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 182400 Elektrischer Kontakt
Cimco 182400 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77430739
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182400
EAN/GTIN:
     4021103824009
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhuelse 0.5mm2 weis...
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,5mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrförmiger Verbinder
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Metallisch, Weiß
Material
Kupfer
Isolationsmaterial
Polypropylen (PP)
Maximale Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,368*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,02368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,528*
€ 4,19832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,408*
€ 4,05552
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,348*
€ 3,98412
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,098*
€ 3,68662
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,888*
€ 3,43672
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,368*
€ 2,81792
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 2406
ab € 2,35*
Ähnlich
Cimco
18 2402
ab € 2,21*
Ähnlich
Cimco
182408
ab € 2,855*
Ähnlich
Cimco
182410
ab € 2,71*
Ähnlich
Cimco
182412
ab € 2,71*
Ähnlich
Cimco
182414
ab € 2,71*
Ähnlich
Cimco
18 2416
ab € 0,0328*
Ähnlich
Cimco
18 2420
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.