Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 182416 Zwillings-Aderendhülse isol. 2x2,5qmm 13mm grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 182416 Elektrischer Kontakt
Cimco 182416 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     986-0960458
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182416
EAN/GTIN:
     4021103824160
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert grau 2,5mm²
aderendhülse isoliert
aderendhülse 2,5mm²
Isolierte Zwillingsaderendhülsen. Technische Daten, Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600, Oberfläche: galvanisch verzinnt. Isolation Polypropylen. Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C. Zur mühelosen Verarbeitung von 2 feindrähtigen Kupferleitern, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Farbreihe 1. Ausführung: Querschnitt: 2x2,5 mm², Länge ohne Isolation L2: 13 mm; Gesamtlänge L1: 21,5 mm; D1: 2,9, S1: 0,2; S2: 0,25; D2: 4,2; Isolationsfarbe: grau; Gewicht per 100 St.:~kg: 0,08; VE/Stck: 100.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinnt
Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
true
Isoliert:
true
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Bandware:
false
Hülsenlänge:
10 mm
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,98*
€ 4,49*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,121*
€ 4,511*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 3,24*
€ 4,68*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,839*
€ 5,559*
Lager 986
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 3,946*
€ 5,716*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,716*
€ 6,80204
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,576*
€ 6,63544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,306*
€ 6,31414
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,136*
€ 6,11184
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,446*
€ 5,29074
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,946*
€ 4,69574
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,03946* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101950
ab € 98,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.