Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkabelschuh M5 1,5-2,5qmm DIN PA bl Entspricht DIN Polyamid (PA) 180146


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 180146 Elektrischer Kontakt
Cimco 180146 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     262-C115A19
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180146
EAN/GTIN:
     4021103801468
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Quetschkabelschuh
gabelkabelschuh
Gabelkabelschuh M5 1,5-2,5qmm DIN PA bl Entspricht DIN Polyamid (PA) 180146
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
13 - 15
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Entspricht DIN:
ja
Farbe der Isolation:
blau
Flanschform:
Gabelform
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Halogenfrei:
ja
Hülsenform:
kurz
Isolation:
Polyamid (PA)
Nennquerschnitt:
1.5 - 2.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: DIN-Kabelschuh, Kabelschuh, Kabelschuh nach DIN 46234, Kabelschuh nach DIN 46235, Quetschkabelschuh für Cu-Leiter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,05368*
€ 0,07618*
100
€ 5,00*
ab € 0,0556*
€ 0,0792*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,056*
€ 0,0802*
1 Tag
100
100
€ 4,99*
ab € 0,0579*
€ 0,0821*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0591*
€ 0,0841*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,07618*
€ 0,09065
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,07418*
€ 0,08827
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,06948*
€ 0,08268
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,05368*
€ 0,06388
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,618* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180120
ab € 0,05358*
Ähnlich
Cimco
180124
ab € 0,05348*
Ähnlich
Cimco
180126
ab € 0,05348*
Ähnlich
Cimco
180128
ab € 0,07115*
Ähnlich
Cimco
180144
ab € 0,05368*
Ähnlich
Cimco
180148
ab € 0,07095*
Ähnlich
Cimco
180160
ab € 0,08482*
Ähnlich
Cimco
180162
ab € 0,08492*
Ähnlich
Cimco
180164
ab € 0,0889*
Ähnlich
Cimco
180166
ab € 0,0894*
Ähnlich
Cimco
180170
ab € 0,26773*
Ähnlich
Cimco
180172
ab € 0,26832*
Ähnlich
Cimco
180174
ab € 0,41178*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.