Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastenmodul Bus 3RT ws 98x71x29mm 83141/3-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastenmodul Zusatz 3-fach 83141/3-101
Tastenmodul Zusatz 3-fach 83141/3-101
Artikel-Nr.:
     262-C114E72
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA008300A0534
EAN/GTIN:
     4011395223147
Suchbegriffe:
Klingelplatte
Tastenmodul
klingelplatte weiß
tastenmodul
Tastenmodul Bus 3RT ws 98x71x29mm 83141/3-101
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
3
Ausführung:
Tasten
Breite:
98 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
71 mm
Installationstechnik:
Bus-System
Tiefe:
29 mm
Weitere Suchbegriffe: Ablagefachelement, Ablagefachmodul, Anzeigemodul, AS-Türmodul, Bewegungsmeldermodul, Blindmodul, Briefeinwurfmodul, Briefkastenelement, Briefkastenmodul, Briefklappenmodul, Codeschlossmodul, Codiermodul, Displaymodul, Electronic-Key-Lese-Modul, Elektronik-Key-Lese-Modul, Erweiterungsmodul, Funktionsmodul für Türstation, Infomodul, Informationselement, Informationsmodul, Infoschildmodul, Kameramodul, Kartenlesemodul, Kartenleser, Klingel-/Lichtmodul, Klingelmodul, Komplett-Set, Lautsprechermodul, Lesemodul, Lichtmodul, Modul, Modul für Türstation, Modulsystem, Ruftastenmodul, Schalterprogramm-Aufnahme-Modul, Schlossmodul, Tastenfeld, Tastenmodul für Türstation, Türlautsprechermodul, Türöffnermodul, Türsprechmodul, Türstation, Türstations-Funktionsmodul, Türstationsmodul, Türsteuermodul, Vitrinenmodul, Zugangsmodul, Zylinderschlossmodul
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 77,05*
€ 98,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,70*
€ 103,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,93*
€ 104,89*
€ 5,46*
ab € 82,51*
€ 105,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 87,81*
€ 111,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.