Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungseinsatz 4A BS88F1 550VAC gG 4AMP550VACBS88SICHERUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C047H97
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NSD4
EAN/GTIN:
     5027590504935
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung
NH-Sicherungseinsatz 4A BS88F1 550VAC gG 4AMP550VACBS88SICHERUNG
Weitere Informationen:
Ausführung Kennmelder:
ohne
Baugröße:
BS88/F1
Bemessungsspannung AC:
550 V
Bemessungsstrom:
4 A A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.4 W
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: NH-Sicherungseinsatz, NH-Sicherungssystem, Sicherung, Sicherungseinsatz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 1,66*
€ 2,26*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,79*
€ 2,83*
20
€ 5,00*
ab € 2,907*
€ 3,817*
20
Frei Haus
ab € 3,034*
€ 3,984*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 3,36*
€ 4,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 86,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
SC32H-D
ab € 7,22*
Zubehör
Eaton
32NNSFW
ab € 8,33*
Zubehör
Eaton
32NNSF
ab € 7,03*
Zubehör
RS Pro
2165339
ab € 8,80*
Zubehör
RS Pro
2165345
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.