Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Sicherungshalter für Hutschienenmontage für F1 Sicherungen 32A 550V ac, Serie Bussmann 1P-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-415339
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SC32H-D
EAN/GTIN:
     5059039081646
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 32a 1 pol
sicherungshalter
sicherungshalter 1-pol
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage
Sicherungsgröße = F1
Strom = 32A
Betriebsspannung = 550V ac
Polzahl = 1P
Schienen Typ = DIN 35 mm
Paßschrauben Farbe = schwarz

Vorderer Anschluss Safeclip®. Kontakt und niedrigerer Leistungsverlust durch selbstreinigende, selbsttätig ausrichtende Basiskontakte mit Edelstahl-Kontaktverstärkungsbügeln Einzigartige einrastbare Anschlussklemmenabdeckungen Schraubanschlussklemmen auf Haltern für Nennstrom 20 A und 100 A Integrierte DIN-Schienenmontagefunktion auf Haltern für Nennstrom 32 A und 63 A Front angeschlossen Eingangs- und Ausgangs-Sicherungsklammern, keine Schrauben oder Werkzeuge erforderlich Schwer entflammbares Phenolbasisformteil Vollständige Erfüllung der Anforderungen der 16. Ausgabe der IEE-Installationsvorschriften
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Schienenmontage
Sicherungsgröße:
F1
Strom:
32A
Betriebsspannung:
550V ac
Polzahl:
1P
Schienen Typ:
DIN 35 mm
Paßschrauben Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: 415339, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Eaton, SC32HD, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 7,21*
€ 9,27*
1
€ 5,46*
ab € 7,42*
€ 10,62*
10
€ 5,95*
ab € 8,43*
€ 10,84*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 7,66*
€ 10,98*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,14*
€ 16,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
NSD20
ab € 1,89*
Zubehör
Eaton
NSD25
ab € 2,15*
Zubehör
Eaton
NSD32
ab € 9,56*
Zubehör
Eaton
NSD4
ab € 1,65*
Zubehör
RS Pro
5212911
ab € 12,94*
Zubehör
RS Pro
5212949
ab € 16,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.