Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungseinsatz 32A BS88A2 660VAC gM 32M63A660VAC/460VGMDCSICHERU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C047G68
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     TIA32M63
EAN/GTIN:
     5027590514286
Suchbegriffe:
HBC Sicherung
High Breaking Capacity Fuse
High Breaking Capacity Sicherung
HH-Sicherung
NH-Sicherungseinsatz 32A BS88A2 660VAC gM 32M63A660VAC/460VGMDCSICHERU
Weitere Informationen:
Ausführung Kennmelder:
ohne
Baugröße:
BS88/A2
Bemessungsspannung AC:
660 V
Bemessungsspannung DC:
460 V
Bemessungsstrom:
32 A A
Betriebsklasse:
gM
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungssicherung, NH-Sicherung, nh-sicherung eaton, hbc sicherung, NH-Sicherungseinsatz, NH-Sicherungssystem, Sicherung, Sicherungseinsatz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 9,41*
€ 11,38*
20
Frei Haus
ab € 9,683*
€ 11,683*
20
Frei Haus
ab € 10,1155*
€ 12,1855*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 11,03*
€ 13,25*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 11,21*
€ 13,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 265,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
RS32LOCK
ab € 12,85*
Zubehör
Eaton
CM32FW
ab € 17,03*
Zubehör
Eaton
RS32PWH
ab € 29,14*
Zubehör
Eaton
RS32P
ab € 17,84*
Zubehör
Eaton
RS32HWH
ab € 21,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.