Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Sicherungshalter für Hutschienenmontage 32A, Serie Bussmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-418647
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     RS32LOCK
EAN/GTIN:
     5059045383765
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 32a
sicherungshalter
eaton sicherungshalter
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage
Strom = 32A
Zustandsanzeige = Nein
Schienen Typ = DIN 35 mm
Serie = Bussmann

Preis pro Einheit, jedoch in der Mehrzahl von 3 Einheiten verkauft. Verschließbarer Einsatz. Verschließbare Einsätze für den Einsatz mit Red Spot™-Sicherungshaltern Ermöglicht das Blockieren eines Sicherungshalters bei entferntem Sicherungshalter, um den Stromkreis zu isolieren
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Schienenmontage
Strom:
32A
Zustandsanzeige:
Nein
Schienen Typ:
DIN 35 mm
Serie:
Bussmann
Weitere Suchbegriffe: 418647, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Eaton, RS32LOCK, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 12,85*
€ 16,09*
10
Frei Haus
ab € 13,224*
€ 16,554*
10
Frei Haus
ab € 13,843*
€ 17,093*
Lager 108
3
€ 8,95*
ab € 12,24*
€ 17,22*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 15,36*
€ 18,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 51,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
TIA32M63
ab € 6,63*
Zubehör
Eaton
TIA32M35
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.