Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 400A 4p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2440-6HM42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-C034I55
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA24406HM420AA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 400A 4p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2440-6HM42-0AA0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP40
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1 - 1 A
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.807,80*
€ 1.945,20*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.807,73*
€ 1.946,15*
Frei Haus
ab € 1.835,99*
€ 1.980,63*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.118,72*
€ 2.277,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.680,87*
€ 2.843,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.843,23*
€ 3.383,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.814,00*
€ 3.348,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.728,18*
€ 3.246,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.686,26*
€ 3.196,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.680,87*
€ 3.190,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA94840QC00
ab € 37,545*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 12,36*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,71*
Zubehör
Siemens
3VA99870UA10
ab € 212,77*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK25
ab € 75,33*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK23
ab € 92,90*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,32*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD80
ab € 14,14*
Zubehör
Siemens
3VA94810WD40
ab € 19,06*
Zubehör
Siemens
3VA94810WF40
ab € 23,49*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD81
ab € 31,15*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM10
ab € 136,75*
Zubehör
Siemens
3VA90880VK10
ab € 52,37*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB23
ab € 27,65*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB22
ab € 18,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.