Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 400A 4p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2340-7HL42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-C034H80
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA23407HL420AA0
EAN/GTIN:
     4042948834237
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 400A 4p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2340-7HL42-0AA0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP40
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1 - 1 A
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.390,53*
€ 1.532,80*
Frei Haus
ab € 1.429,33*
€ 1.573,81*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.433,01*
€ 1.574,77*
Frei Haus
ab € 1.462,99*
€ 1.602,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.128,39*
€ 2.299,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.299,79*
€ 2.736,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.256,28*
€ 2.684,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.182,76*
€ 2.597,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.146,44*
€ 2.554,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.128,39*
€ 2.532,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA93670LF10
ab € 35,78*
Zubehör
Siemens
3VA94840QC00
ab € 37,615*
Zubehör
Siemens
3VA94840QB00
ab € 50,72*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 18,52*
Zubehör
Siemens
3VA93640SB20
ab € 25,76*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 49,08*
Zubehör
Siemens
3VA99870UA10
ab € 212,95*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK15
ab € 44,79*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK25
ab € 75,32*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK23
ab € 92,79*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK21
ab € 66,37*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 14,13*
Zubehör
Siemens
3VA93540KB03
ab € 19,00*
Zubehör
Siemens
3VA93540KB04
ab € 23,52*
Zubehör
Siemens
3VA93540KB05
ab € 54,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.