Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 400A 4p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2340-5HL42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-C034E54
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA23405HL420AA0
EAN/GTIN:
     4042948834275
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 400A 4p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2340-5HL42-0AA0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP40
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1 - 1 A
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.162,64*
€ 1.297,69*
Frei Haus
ab € 1.204,30*
€ 1.331,58*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.195,35*
€ 1.332,53*
Frei Haus
ab € 1.227,47*
€ 1.355,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.783,63*
€ 1.942,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.942,97*
€ 2.312,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.905,13*
€ 2.267,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.837,55*
€ 2.186,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.802,33*
€ 2.144,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.783,63*
€ 2.122,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA94840QD00
ab € 40,8575*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 18,52*
Zubehör
Siemens
3VA99870UA10
ab € 212,95*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK17
ab € 71,82*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK25
ab € 75,32*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK13
ab € 65,53*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK23
ab € 92,79*
Zubehör
Siemens
3VA94870GA80
ab € 16,23*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA11
ab € 18,52*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 14,13*
Zubehör
Siemens
3VA94810WD40
ab € 19,07*
Zubehör
Siemens
3VA93540KB04
ab € 23,52*
Zubehör
Siemens
3VA93670VF10
ab € 43,58*
Zubehör
Siemens
3VA94670HA10
ab € 390,31*
Zubehör
Siemens
3VA99870KB00
ab € 27,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.