Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 250A 3p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2325-6HL32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-C034E17
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA23256HL320AA0
EAN/GTIN:
     4042948834343
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 250A 3p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2325-6HL32-0AA0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP40
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1 - 1 A
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 953,96*
€ 1.072,89*
Frei Haus
ab € 979,42*
€ 1.100,68*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 978,11*
€ 1.101,21*
Frei Haus
ab € 991,70*
€ 1.119,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.458,58*
€ 1.596,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.596,59*
€ 1.899,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.579,32*
€ 1.879,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.519,32*
€ 1.807,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.483,62*
€ 1.765,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.458,58*
€ 1.735,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA94830QB00
ab € 37,08*
Zubehör
Siemens
3VA94830QD00
ab € 41,11*
Zubehör
Siemens
3VA93530SB20
ab € 20,64*
Zubehör
Siemens
3VA93630SB20
ab € 21,47*
Zubehör
Siemens
3VA93870SB30
ab € 19,82*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,64*
Zubehör
Siemens
3VA99870UA10
ab € 212,95*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK17
ab € 71,82*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,30*
Zubehör
Siemens
3VA94810WD30
ab € 14,60*
Zubehör
Siemens
3VA94670HA20
ab € 388,13*
Zubehör
Siemens
3VA94820WA00
ab € 6,71*
Zubehör
Siemens
3VA94030JJ23
ab € 81,58*
Zubehör
Siemens
3VA94030JC23
ab € 93,22*
Zubehör
Siemens
3VA93830JG13
ab € 44,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.