Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 16A 3p 1AIn IP40 Einb Festeinbau Schraub 3VA1096-2ED32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-C033D75
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA10962ED320AA0
EAN/GTIN:
     4042948811542
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 16A 3p 1AIn IP40 Einb Festeinbau Schraub 3VA1096-2ED32-0AA0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
16 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP40
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1 - 1 A
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 118,24*
€ 143,81*
€ 5,46*
ab € 121,38*
€ 147,01*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 122,24*
€ 147,57*
Frei Haus
ab € 126,74*
€ 152,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 185,32*
€ 221,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,97*
€ 264,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,94*
€ 258,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,41*
€ 250,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,17*
€ 241,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,32*
€ 220,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA90880LB10
ab € 22,14*
Zubehör
Siemens
3VA91870SH10
ab € 23,02*
Zubehör
Siemens
3VA91530QC00
ab € 30,59*
Zubehör
Siemens
3VA91530QB00
ab € 17,54*
Zubehör
Siemens
3VA91530QD00
ab € 11,93667*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 18,44*
Zubehör
Siemens
3VA90530SB10
ab € 11,63*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK15
ab € 29,78*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK13
ab € 52,90*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK11
ab € 25,95*
Zubehör
Siemens
3VA92870GA80
ab € 9,71*
Zubehör
Siemens
3VA91100WB00
ab € 4,00*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,50*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,30*
Zubehör
Siemens
3VA91580VF30
ab € 73,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.