Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 400A 3p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2440-7HN32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-C033B13
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA24407HN320AA0
EAN/GTIN:
     4042948807538
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 400A 3p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2440-7HN32-0AA0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP40
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1 - 1 A
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.427,34*
€ 1.569,39*
Frei Haus
ab € 1.471,44*
€ 1.611,35*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.464,31*
€ 1.612,31*
Frei Haus
ab € 1.491,89*
€ 1.640,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.185,17*
€ 2.353,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.353,48*
€ 2.800,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.307,80*
€ 2.746,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.231,10*
€ 2.655,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.193,44*
€ 2.610,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.185,17*
€ 2.600,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,64*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,60*
Zubehör
Siemens
3VA99870UA10
ab € 212,95*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK15
ab € 44,79*
Zubehör
Siemens
3VA94870GA80
ab € 16,23*
Zubehör
Siemens
3VA94800WB00
ab € 39,86*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 14,13*
Zubehör
Siemens
3VA94810WD30
ab € 14,60*
Zubehör
Siemens
3VA93530KB03
ab € 14,63*
Zubehör
Siemens
3VA99870KC00
ab € 128,56*
Zubehör
Siemens
3VA94820WA00
ab € 6,71*
Zubehör
Siemens
3VA94680VK20
ab € 9,80*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM30
ab € 173,24*
Zubehör
Siemens
3VA94030QF00
ab € 40,20667*
Zubehör
Siemens
3VA94030QE00
ab € 57,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.