Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 4S 230VAC 1S+1ÖHilf REG f.Reiheneinb 3RT2336-1AP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-C032B21
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT23361AP00
EAN/GTIN:
     4011209942844
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütz 4S 230VAC 1S+1ÖHilf REG f.Reiheneinb 3RT2336-1AP00
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
60 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
0 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, siemens hilfsschütz 230v ac 4s, hauptschütz siemens, hauptschütz, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 108,65*
€ 119,98*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 113,04*
€ 125,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 118,53*
€ 131,39*
€ 5,90*
ab € 106,74*
€ 133,51*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 134,32*
€ 147,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,65*
€ 154,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,86*
€ 149,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT29364MC00
ab € 4,23*
Zubehör
Siemens
3RH29111NF11
ab € 17,30*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA11
ab € 4,81*
Zubehör
Siemens
3RH29111LA11
ab € 5,26*
Zubehör
Siemens
3RH29111AA10
ab € 3,48*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA10
ab € 3,52*
Zubehör
Siemens
3RH29111AA01
ab € 3,46*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA01
ab € 3,52*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA20
ab € 4,79*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA31
ab € 7,97*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA310MA0
ab € 8,48*
Zubehör
Siemens
3RH29111FA40
ab € 7,53*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA400MA0
ab € 8,48*
Zubehör
Siemens
3RH29211DA11
ab € 6,45*
Zubehör
Siemens
3RH29211DA20
ab € 6,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.