Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 45A 3p 35-45AIn IP20 Einb Festeinbau Schraub 3RV2431-4VA10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-C025F84
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV24314VA10
EAN/GTIN:
     4011209947825
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 45A 3p 35-45AIn IP20 Einb Festeinbau Schraub 3RV2431-4VA10
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
45 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
65 kA
Bemessungsspannung:
20 - 690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
922 - 922 A
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
35 - 45 A
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 136,19*
€ 160,12*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 141,53*
€ 165,92*
Frei Haus
ab € 159,36*
€ 186,64*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 163,02*
€ 190,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 177,59*
€ 206,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,67*
€ 245,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,30*
€ 245,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,68*
€ 237,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,53*
€ 232,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,59*
€ 211,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29011E
ab € 5,23*
Zubehör
Siemens
3RV29011D
ab € 4,35*
Zubehör
Siemens
3RV29011F
ab € 5,25*
Zubehör
Siemens
3RV29011G
ab € 17,40*
Zubehör
Siemens
3RV29011A
ab € 5,27*
Zubehör
Siemens
3RV29011B
ab € 5,29*
Zubehör
Siemens
3RV29011C
ab € 5,29*
Zubehör
Siemens
3RV29363B
ab € 68,78*
Zubehör
Siemens
3RV29363C
ab € 72,80*
Zubehör
Siemens
3RV29261B
ab € 32,45*
Zubehör
Siemens
3RV29261K
ab € 38,23*
Zubehör
Siemens
3RV29261C
ab € 35,93*
Zubehör
Siemens
3RV29261L
ab € 56,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.