Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 250A 4p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2225-8HL42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-C022F38
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA22258HL420AA0
EAN/GTIN:
     4042948832455
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 250A 4p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2225-8HL42-0AA0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP40
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1 - 1 A
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.149,16*
€ 1.284,08*
Frei Haus
ab € 1.183,76*
€ 1.317,62*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.186,82*
€ 1.318,57*
Frei Haus
ab € 1.211,71*
€ 1.341,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.764,95*
€ 1.922,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.922,28*
€ 2.287,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.900,85*
€ 2.262,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.830,36*
€ 2.178,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.791,11*
€ 2.131,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.764,95*
€ 2.100,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA91640SB20
ab € 20,50*
Zubehör
Siemens
3VA92540SB10
ab € 17,67*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,64*
Zubehör
Siemens
3VA91240KD10
ab € 89,00*
Zubehör
Siemens
3VA99870UA10
ab € 212,95*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK17
ab € 60,41*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,50*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,30*
Zubehör
Siemens
3VA91640KB05
ab € 27,21*
Zubehör
Siemens
3VA92210WF40
ab € 16,34*
Zubehör
Siemens
3VA92620WA00
ab € 4,93*
Zubehör
Siemens
3VA99870KB00
ab € 27,37*
Zubehör
Siemens
3VA92640JB12
ab € 21,71*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM30
ab € 173,24*
Zubehör
Siemens
3VA92670PK17
ab € 102,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.