Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 63A 4p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2163-8HM42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-C022F01
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA21638HM420AA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 63A 4p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2163-8HM42-0AA0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP40
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1 - 1 A
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 724,20*
€ 827,30*
Frei Haus
ab € 743,04*
€ 849,04*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 741,09*
€ 849,59*
Frei Haus
ab € 757,08*
€ 864,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.100,49*
€ 1.227,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.227,05*
€ 1.460,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.210,79*
€ 1.440,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.165,17*
€ 1.386,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.135,17*
€ 1.350,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.100,49*
€ 1.309,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA91670LF10
ab € 35,89*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 18,44*
Zubehör
Siemens
3VA91670SB30
ab € 15,57*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,60*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA11
ab € 18,52*
Zubehör
Siemens
3VA91680VF30
ab € 78,43*
Zubehör
Siemens
3VA91640KB03
ab € 12,34*
Zubehör
Siemens
3VA91640KB05
ab € 27,21*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD81
ab € 31,28*
Zubehör
Siemens
3VA92240JJ13
ab € 49,36*
Zubehör
Siemens
3VA91040JG11
ab € 10,2275*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB23
ab € 27,84*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB22
ab € 18,44*
Zubehör
Siemens
3VA92670PK57
ab € 138,85*
Zubehör
Siemens
3VA92670PK53
ab € 124,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.