| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C022A97 Herst.-Nr.: 65167300 EAN/GTIN: 8718291651673 |
| |
|
| | |
| Halogen-Reflektorlampe MASTERColour E27 73,2W 4200K 90V 30° Keramik MCCDM-RELITE70W/942E27PAR30L3 Weitere Informationen: | | Ausstrahlungswinkel: | 30 ° ° | Brennermaterial: | Keramik | Brennstellung: | beliebig | Durchmesser: | 97 mm mm | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | G | Externes Vorschaltgerät erforderlich: | ja | Externes Zündgerät erforderlich: | ja | Farbtemperatur: | 4200 K K | Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 | Geeignet für EVG: | ja | Gesamtlänge: | 123 mm mm | Geschlossene Leuchte erforderlich: | ja | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 74 kWh | Lampenbezeichnung: | PAR30 | Lampenleistung: | 73.2 W W | Lampenlichtausbeute: | 71 lm/W Im/W | Lampenspannung: | 90 - 90 V V | Lichtfarbe: | 942 | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | neutralweiß 3300 bis 5300 K | Lichtstrom: | 4200 lm | Lichtstärke: | 13500 cd cd | Mittlere Nennlebensdauer: | 15000 h | Reflektorart: | aluminiumbeschichtetes Glas | Sockel: | E27 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe Sockel E27, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Halogenmetalldampflampe, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, halogenlampe e27 philips, hv-halogenlampe e27, reflektorlampe e27, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe mit Reflektor, Halogen-Metalldampf-Reflektorlampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 60,45* | € 71,39* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 57,54* | € 76,37* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 67,10* | € 84,26* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 69,14* | € 86,80* | | | | Lager 262 | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 76,31* | € 89,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 537,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|