Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemtelefon sw S0-UP0-Port 10F-Tast graph HeadSetAnschl Modu erw ISDN mögl ST42IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AGFEO ST 42 IP IP-Telefon Schwarz
AGFEO ST 42 IP IP-Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B999C62
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101320
EAN/GTIN:
     4021972013207
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Systemtelefon
IP Phone
Systemtelefon sw S0-UP0-Port 10F-Tast graph HeadSetAnschl Modu erw ISDN mögl ST42IP
Weitere Informationen:
Betrieb als ISDN-Telefon möglich:
ja
Betrieb an:
S0-/UP0-Port
Display:
graphisch
Farbe:
schwarz
Funktionstasten gesamt:
10
Funktionstasten mit LED:
10
Head-Set-Anschluss:
ja
Modular erweiterbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, systemtelefon agfeo, isdn telefon, ISDN-Systemtelefon, Telefon, Telefonanlagenzubehör, Zubehör für Telefonanlagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
€ 2,90*
ab € 211,76*
€ 244,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 211,90*
€ 244,34*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 222,96*
€ 256,03*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 235,71*
€ 267,98*
€ 4,95*
ab € 240,42*
€ 272,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,34*
€ 290,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,51*
€ 287,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,98*
€ 268,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,25*
€ 264,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,90*
€ 252,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Agfeo
6101323
€ 306,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.