Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO ST 42 IP IP-Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGFEO ST 42 IP IP-Telefon Schwarz
AGFEO ST 42 IP IP-Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24619346
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101320
EAN/GTIN:
     4021972013207
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Systemtelefon
IP Phone
Das ST 42 IP für aktuelle AGFEO Kommunikationssysteme mit LAN Technologie. Absolut neu in dieser Geräteklasse ist der Kombi-Modulschacht, welcher wahlweise mit Bluetooth-Technik oder mit Enocean-Funktechnik an ES-Kommunikationssystemen zur Gebäudeautomation ausgestattet werden kann. Für die Anbindung an AS-Systeme hält es des Weiteren einen Modulschacht für die AB-Komponente A-Modul 42 vor.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Anzahl Melodien
12
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Anklopfen
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anrufannahme
Ja
Anonymer Anruf
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
130 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,17*
€ 295,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,84*
€ 291,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,62*
€ 273,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,21*
€ 265,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,26*
€ 254,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Agfeo
6101323
ab € 263,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.