Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieaktor KNX REG 4f 1Eing Handbedien Vor Ort-Handbedienung 215400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jalousieaktor 4fach 24VDC KNX/EIB REG 215400
Jalousieaktor 4fach 24VDC KNX/EIB REG 215400
Artikel-Nr.:
     262-B979H66
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     215400
EAN/GTIN:
     4010337082248
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
EIB-Jalousieaktor
KNX-Jalousieaktor
Jalousieaktor KNX REG 4f 1Eing Handbedien Vor Ort-Handbedienung 215400
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Eingänge:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
KNX:
ja
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
DC
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Weitere Suchbegriffe: gira eib jalousieaktor, jalousieaktor knx, jalousieaktor, Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Bussystem-Jalousieaktor, Feldbusaktor, Funk-Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Lichtkuppel, Rollladenaktor, Schaltaktor
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 175,35*
€ 208,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 179,17*
€ 213,17*
Frei Haus
ab € 178,97*
€ 213,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 181,34*
€ 215,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 206,63*
€ 245,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,24*
€ 291,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,77*
€ 288,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,76*
€ 279,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,11*
€ 272,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,63*
€ 245,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.