Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61054638 Herst.-Nr.: 215400 EAN/GTIN: 4010337082248 |
| |
|
| | |
| Jalousieaktor 4fach 24VDC KNX/EIB REG 215400 Jalousieaktor 4fach DC 24 V mit Handbetätigung für KNX - Für Kleinspannung DC 12 bis 48 V. - Unabhängige Ansteuerung der vier Jalousieausgänge. Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Mit Busankopplung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 174,62* | € 209,80* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 178,47* | € 214,14* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 178,81* | € 214,88* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 179,75* | € 216,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 184,15* | € 221,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|