Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 60W ADVANCED 1050-400mA 54V IP20 Kstgeh dyn 159,4x82x34mm LC60W1050/1200/1400MAFLEXCSRAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Betriebsgerät 1050-1400mA LC 60W 1050-1400
LED-Betriebsgerät 1050-1400mA LC 60W 1050-1400
Artikel-Nr.:
     262-B925J86
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     19097
EAN/GTIN:
     4250611890972
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 60W ADVANCED 1050-400mA 54V IP20 Kstgeh dyn 159,4x82x34mm LC60W1050/1200/1400MAFLEXCSRAD
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
60 - 60 W
Ausgangsspannung:
54 - 54 V
Ausgangsstrom:
1050 - 400 mA
Breite:
82 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
34 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
159.4 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,73*
€ 32,06*
€ 5,46*
ab € 23,57*
€ 33,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,02*
€ 35,34*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
13607
ab € 81,44*
Zubehör
abalight
13611
ab € 86,53*
Zubehör
abalight
13115
ab € 158,09*
Zubehör
abalight
13318
ab € 189,72*
Zubehör
abalight
13116
ab € 153,84*
Zubehör
abalight
13608
ab € 75,31*
Zubehör
abalight
14714
ab € 156,45*
Zubehör
abalight
14230
ab € 162,73*
Zubehör
abalight
14231
ab € 156,44*
Zubehör
abalight
14708
ab € 86,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.