Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø280mm 400V 3315cbmh 0,8W 60°C VARD280/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdruck-Rohrventilator 3-PH VARD 280/2 TK
Hochdruck-Rohrventilator 3-PH VARD 280/2 TK
Artikel-Nr.:
     262-B893A74
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06674
EAN/GTIN:
     4010184066743
Suchbegriffe:
Rohrventilator
helios ventilatoren rohrventilator
rohrventilator
Rohrventilator Ø280mm 400V 3315cbmh 0,8W 60°C VARD280/2
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
400 V
Durchmesser Gehäuse:
346 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
280 mm
Leistungsaufnahme:
0.8 kW
Luftmenge unbelastet:
3315 m³/h
Länge:
300 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 881,79*
€ 1.008,71*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 932,73*
€ 1.060,23*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 942,47*
€ 1.073,52*
Frei Haus
ab € 954,66*
€ 1.093,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.114,10*
€ 1.267,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.267,70*
€ 1.508,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.252,26*
€ 1.490,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.195,20*
€ 1.422,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.158,53*
€ 1.378,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.114,10*
€ 1.325,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06663
ab € 695,77*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06662
ab € 682,46*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06668
ab € 752,76*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06669
ab € 772,39*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06673
ab € 734,32*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06678
ab € 793,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.