Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø225mm 400V 880cbmh 0,1W 60°C VARD225/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrventilator Ø225mm 400V 880cbmh 0,1W 60°C
Rohrventilator Ø225mm 400V 880cbmh 0,1W 60°C
Artikel-Nr.:
     262-B893A62
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06662
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrventilator
helios ventilatoren rohrventilator
rohrventilator
Rohrventilator Ø225mm 400V 880cbmh 0,1W 60°C VARD225/4
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
400 V
Durchmesser Gehäuse:
277 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
225 mm
Leistungsaufnahme:
0.1 kW
Luftmenge unbelastet:
880 m³/h
Länge:
300 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 683,74*
€ 785,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 719,42*
€ 824,63*
Frei Haus
ab € 739,17*
€ 850,10*
Frei Haus
ab € 745,56*
€ 858,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 865,17*
€ 985,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 985,14*
€ 1.172,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,74*
€ 1.159,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,90*
€ 1.110,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,28*
€ 1.074,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,17*
€ 1.029,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06663
ab € 699,20*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06668
ab € 745,66*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06669
ab € 773,22*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06673
ab € 729,58*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06674
ab € 879,51*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06678
ab € 794,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.