Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø225mm 400V 1750cbmh 0,28W 60°C VARD225/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Hochdruck-Rohrventilator RADAX
Helios Hochdruck-Rohrventilator RADAX
Artikel-Nr.:
     262-B893A63
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06663
EAN/GTIN:
     4010184066637
Suchbegriffe:
Rohrventilator
helios ventilatoren rohrventilator
rohrventilator
Rohrventilator Ø225mm 400V 1750cbmh 0,28W 60°C VARD225/2
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
400 V
Durchmesser Gehäuse:
277 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
225 mm
Leistungsaufnahme:
0.28 kW
Luftmenge unbelastet:
1750 m³/h
Länge:
300 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 696,49*
€ 804,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 714,53*
€ 822,17*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 752,30*
€ 864,30*
Frei Haus
ab € 767,39*
€ 879,73*
Frei Haus
ab € 775,57*
€ 888,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,17*
€ 978,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,98*
€ 965,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,60*
€ 922,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,32*
€ 894,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,53*
€ 850,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06662
ab € 682,87*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06668
ab € 752,53*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06669
ab € 773,58*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06673
ab € 733,92*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06674
ab € 885,93*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06678
ab € 790,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.