Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø280mm 400V 1650cbmh 0,12W 60°C VARD280/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B893A73
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06673
EAN/GTIN:
     4010184066736
Suchbegriffe:
Rohrventilator
helios ventilatoren rohrventilator
rohrventilator
Rohrventilator Ø280mm 400V 1650cbmh 0,12W 60°C VARD280/4
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
400 V
Durchmesser Gehäuse:
346 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
280 mm
Leistungsaufnahme:
0.12 kW
Luftmenge unbelastet:
1650 m³/h
Länge:
300 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 729,38*
€ 841,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 760,46*
€ 874,47*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 767,83*
€ 883,11*
Frei Haus
ab € 791,47*
€ 910,73*
Frei Haus
ab € 801,36*
€ 919,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,47*
€ 1.040,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,02*
€ 1.035,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,38*
€ 959,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,91*
€ 930,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,46*
€ 904,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06663
ab € 701,77*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06662
ab € 683,72*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06668
ab € 752,51*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06669
ab € 768,39*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06674
ab € 882,55*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06678
ab € 789,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.