Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regeltrafo 230Vprim 230V 5A 1ph IP00 Geeignet für TSSW5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Drehzahl-Steuertrafo 1-PH 230V
Helios Drehzahl-Steuertrafo 1-PH 230V
Artikel-Nr.:
     262-B893A52
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06522
EAN/GTIN:
     4010184065227
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Regeltrafo
Regeltransformator
Regeltrafo 230Vprim 230V 5A 1ph IP00 Geeignet für TSSW5
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Motorantrieb:
ja
Max. Sekundärspannung:
230 V V
Primärspannung:
230 V V
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärer Bemessungsstrom In:
5 A
Weitere Suchbegriffe: Sparstelltrafo, Sparstelltransformator, Stelltrafo, Stelltransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, helios ventilatoren drehzahlregler, regeltrafo, Dimmtrafo, Dimmtransformator, Lichtregeltrafo, Lichtregeltransformator, Regel-Transformator, Ringkerntrafo, Ringkerntransformator, Spannungstrafo, Spannungstransformator, Trafo, Transformator
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 132,65*
€ 155,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 138,21*
€ 161,70*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 139,06*
€ 163,71*
Frei Haus
ab € 141,76*
€ 166,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 165,94*
€ 191,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,25*
€ 227,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,53*
€ 225,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,33*
€ 218,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,18*
€ 214,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,94*
€ 197,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06520
ab € 70,42*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06523
ab € 215,48*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06521
ab € 92,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.