Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regeltrafo 230Vprim 230V 3A 1ph IP00 Geeignet für TSSW3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Drehzahl-Steuertrafo 1-PH 230V
Helios Drehzahl-Steuertrafo 1-PH 230V
Artikel-Nr.:
     262-B893A51
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Regeltrafo
Regeltransformator
Regeltrafo 230Vprim 230V 3A 1ph IP00 Geeignet für TSSW3
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Motorantrieb:
ja
Max. Sekundärspannung:
230 V V
Primärspannung:
230 V V
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärer Bemessungsstrom In:
3 A
Weitere Suchbegriffe: Sparstelltrafo, Sparstelltransformator, Stelltrafo, Stelltransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, helios ventilatoren drehzahlregler, regeltrafo, Dimmtrafo, Dimmtransformator, Lichtregeltrafo, Lichtregeltransformator, Regel-Transformator, Ringkerntrafo, Ringkerntransformator, Spannungstrafo, Spannungstransformator, Trafo, Transformator
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,34*
€ 113,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,03*
€ 118,64*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,22*
€ 120,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,67*
€ 124,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 116,20*
€ 141,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,20*
€ 168,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,99*
€ 157,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,20*
€ 138,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06520
ab € 70,42*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06523
ab € 215,48*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06522
ab € 132,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.